Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 13.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 13, Longueur hors tout (OAL) 116.33 mm, Longueur utile (LU) 43.41 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 13.5 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 13.9 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCN) 13.5 mm
- Diamètre collerette (DF) 20 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 65.42 mm
- Code taille logement plaquette (SSC) 13
- Groupe de longueurs 3xD
- Identification plaquette étalon (MIID) H3P 135
- Longueur hors tout (OAL) 116.33 mm
- Point Length (PL) 2.91 mm
- Longueur dépassement (LPR) 68.33 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 48 mm
- Type de queue Weldon
- Longueur utile (LU) 43.41 mm