DGN 1001J-D22 IC1030 Double-Sided Inserts for Parting and Grooving Soft Materials, Parting Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Réf.: 3425876
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3425876
    EAN / GTIN 7291075483499
    Réf. fabricant 3425876
    Article hors catalogue L23940 2090

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.1 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Longueur plaquette (INSL) 13.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.1 mm
    • Largeur de coupe (CW) 1 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 13.5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 22 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :