• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

NQCH16-DGTR-1D22SH-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying DO-GRIP Double-Edged Parting Inserts for Swiss-Type Machines

Réf.: 3440222
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3440222
EAN / GTIN 7291075486971
Réf. fabricant 3440222
Article hors catalogue L23920 3240

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 1 mm
  • Hauteur hors tout (OAH): 20.2 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 28.8 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 1 mm
  • Longueur tête (LH): 20 mm
  • Hauteur hors tout (OAH): 20.2 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 28.8 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 22 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout