DGL 1001J-8D-D22 IC1010 Double-Sided Inserts for Parting Soft Materials, Parting Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Réf.: 3425880
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3425880
EAN / GTIN 7291075483536
Réf. fabricant 3425880
Article hors catalogue L23940 2093

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.1 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Longueur plaquette (INSL) 13.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 13.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 22 mm

Produits adaptés

Porte-outils :