NQCH12-DGTR-1D22SH-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying DO-GRIP Double-Edged Parting Inserts for Swiss-Type Machines

Réf.: 3427036
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3427036
EAN / GTIN 7291075486940
Réf. fabricant 3427036
Article hors catalogue L23920 3001

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 1 mm
  • Hauteur hors tout (OAH): 16.2 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 28.8 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 1 mm
  • Longueur tête (LH): 20 mm
  • Hauteur hors tout (OAH): 16.2 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 28.8 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 22 mm

Produits adaptés

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout