T490 LNHT 1306PNTR-RD IC808 Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3421339
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3421339
    EAN / GTIN 7291075486100
    Réf. fabricant 3421339
    Article hors catalogue L23970 637

    Description

    Description:

    • Plaquettes de fraisage
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 12.5 mm
    • Longueur plaquette (INSL): 13.81 mm
    • Épaisseur plaquette (S): 13.05 mm
    • Largeur plaquette (W1): 6.65 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE): 0.85 mm
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 12.5 mm
    • Sch?©ma 1.
    • Plaquette défini angle (EPSR): 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL): 13.81 mm
    • Épaisseur plaquette (S): 13.05 mm
    • Largeur plaquette (W1): 6.65 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.1 mm/tooth
    • Nombres d'arêtes de coupe 4

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout