T475 SM-D050-34-3-27-13 Conical Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/LNHT 13 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3107226
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITANG
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107226
EAN / GTIN 7291075323122
Réf. fabricant 3107226
Article hors catalogue L23980 287

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Depth of Cut Maximum (APMX) 34.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 55 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 68.6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 34.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 55 mm

Produits adaptés

De la même série "HELITANG" Afficher tout