FIN LNK D050-100-4-INT50 Extended Flute Endmills with Tangentially Clamped Inserts and DIN69871 Shanks for Semi-Finishing Long Shoulders

Réf.: 3106181
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITANG
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106181
EAN / GTIN 7291075328615
Réf. fabricant 3106181
Article hors catalogue L23980 427

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 97.5 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 28, Depth of Cut Maximum (APMX) 102 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 244.05 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 97.5 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 28
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 102 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Identification plaquette étalon (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Longueur hors tout (OAL) 244.05 mm

Produits adaptés

De la même série "HELITANG" Afficher tout