T490 CAP-D63-36-3-20-13FT Extension Units for Modular Extended Flute Shell Mills

Réf.: 3105965
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Fraises à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105965
    EAN / GTIN 7291075309553
    Réf. fabricant 3105965
    Article hors catalogue L23980 163

    Description

    Description:

    Shell Mills, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Depth of Cut Maximum (APMX) 36 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 36 mm

    Caractéristique(s):

    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 63 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 9
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 36 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR
    • Longueur hors tout (OAL) 36 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout