SDACR 08-3S Porte-outils avec serrage par vis pour plaquettes rhombiques à 55° et dépouille à 7°

Réf.: 3419648
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3419648
EAN / GTIN 7291075445831
Réf. fabricant 3419648
Article hors catalogue L23990 2040

Description

Description:

  • Outils de tournage indexable
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.905″
  • Longueur tête (LH): 0.46″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.905″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.505″
  • Longueur tête (LH): 0.46″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 3/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): DC 3
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 1/2″
  • Largeur attachement (B): 1/2″