• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM90 E90A D.75-3-MMT12JHP Fraise en bout JHP à 90° avec connexion filetée MULTIMASTER accueillant les plaquettes HELI2000 et HELIMILL

Réf.: 3418499
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3418499
EAN / GTIN 7291075460094
Réf. fabricant 3418499
Article hors catalogue L23980 3155

Description

Description:

  • Indexable End Mills
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 0.99″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 0.39″
  • Overall Length (OAL): 1.51″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.99″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.6″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.99″
  • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 1.51″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 7.5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout