NQCH16-GHSR-2-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying CUTGRIP Inserts for Grooving and Turning on Swiss-Type Machines

Réf.: 3397280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3397280
EAN / GTIN 7291075480252
Réf. fabricant 3397280
Article hors catalogue L23920 2722

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 32.8 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.2 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 2 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 32.8 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout