F3P 175-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3396151
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3396151
EAN / GTIN 7291075460872
Réf. fabricant 3396151
Article hors catalogue L24050 1761

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 17.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 17, Angle pointe (SIG) 122 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 7.35 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 17.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 5.7 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 17
  • Angle pointe (SIG) 122 Degrees
  • Point Length (PL) 1.65 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 7.35 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout