• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

THQR 16-D16 Porte-plaquette de tronçonnage et gorges pour mini lames SELF-GRIP (SGAQ). Utilisable sur les tours à décolleter

Réf.: 3393819
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SWISSGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3393819
EAN / GTIN 7291075440782
Réf. fabricant 3393819
Article hors catalogue L23920 2457

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 20.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 89 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 20.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 16 mm

De la même série "SWISSGRIP" Afficher tout