• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SGAQ D10-0.6 SELF-GRIP Mini Blades for Parting and Grooving, Suitable for Swiss-Type Machines

Réf.: 3379274
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SWISSGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3379274
EAN / GTIN 7291075440843
Réf. fabricant 3379274
Article hors catalogue L23920 2005

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 11.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 21.8 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 0.5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Hauteur hors tout (OAH) 11.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 21.8 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 10 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SWISSGRIP" Afficher tout