• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

THQL 12-D16 Porte-plaquette de tronçonnage et gorges pour mini lames SELF-GRIP (SGAQ). Utilisable sur les tours à décolleter

Réf.: 3379271
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
Série SWISSGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3379271
EAN / GTIN 7291075440737
Réf. fabricant 3379271
Article hors catalogue L23920 1991

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 16.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 89 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 16.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 16 mm

De la même série "SWISSGRIP" Afficher tout