RDS FR D1.50-04-0.50-12 Face Mills Carrying Double-Sided Round Inserts with 12 Cutting Edges

Réf.: 3393588
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ROUNDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3393588
EAN / GTIN 7291075481372
Réf. fabricant 3393588
Article hors catalogue L23980 2561

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.417″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-1/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.026″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.098″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.417″
  • Identification plaquette étalon (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Longueur hors tout (OAL): 1-1/4″

Produits adaptés

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout