• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM CAB T06T05-15.0/.59-W MULTI-MASTER Shank Reducers

Réf.: 3393217
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3393217
EAN / GTIN 7291075482577
Réf. fabricant 3393217
Article hors catalogue L24070 175

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 9 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.6 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T05, Longueur hors tout (OAL) 21.3 mm, Longueur dépassement (LPR) 15 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 7.6 mm
  • Longueur corps (LB) 9 mm
  • Longueur serrage côté machine (LSCMS) 6.3 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T05
  • Taille carré entrainement (DRVS) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 21.3 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 15 mm

Produits adaptés

Pièces de rechange

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout