• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-A-H004-ER32-T06-H Attachements pour têtes en carbure monobloc MULTI-MASTER avec adaptation pour pinces ER et trous d’arrosage.

Réf.: 3393206
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3393206
EAN / GTIN 7291075423471
Réf. fabricant 3393206
Article hors catalogue L24070 157

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur fonctionnelle (LF) 14.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 44 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.6 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 4 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Longueur fonctionnelle (LF) 14.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 44 mm
  • Taille du corps (SS) ER32

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout