HP ANKT 0702R12GT-FF IC808 Plaquettes pour fraisage forte avance

Réf.: 3392629
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série FEEDMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3392629
    EAN / GTIN 7291075450644
    Réf. fabricant 3392629
    Article hors catalogue L23910 700

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.7 mm, Longueur plaquette (INSL) 8.55 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.6 mm, Largeur plaquette (W1) 4.4 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 1.2 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.7 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 8.55 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 2.6 mm
    • Largeur plaquette (W1) 4.4 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "FEEDMILL" Afficher tout