HP E90AN-D.75-4-C.75-7C Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: 3103625
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIPLUS
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103625
EAN / GTIN 7291075180718
Réf. fabricant 3103625
Article hors catalogue L23980 1721

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.303″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 0.93″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.303″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4″
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.4 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 0.93″

Produits adaptés

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout