• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HP E90AN-D16-4-C16-07-C Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: 3103372
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie HELIPLUS
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103372
EAN / GTIN 7291075180541
Réf. fabricant 3103372
Article hors catalogue L23980 2484

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 90 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 24.5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 90 mm
  • Longueur tête (LH) 26 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3.2 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 24.5 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout