HP F90AT D50-4-22-19 90° Face Mills Carrying HP AD 1906 Long Edged Inserts

Réf.: 3103382
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIPLUS
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103382
    EAN / GTIN 7291075212358
    Réf. fabricant 3103382
    Article hors catalogue L23980 1094

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Diamètre moyeu (DHUB) 46.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 50 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 18.1 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 46.5 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) HP ADKT 190608PDTR
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIPLUS" Afficher tout