• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HP ADKT 190640PDTR IC928 Plaquettes de fraisage avec arêtes de coupe 19 mm pour les applications générales

Réf.: 5604925
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIPLUS
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604925
EAN / GTIN 7291075212174
Réf. fabricant 5604925
Article hors catalogue L23910 1010

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 17.3 mm, Longueur plaquette (INSL) 20.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.89 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17.3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 20.4 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.89 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.18 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout