• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HP E90AN-D1.25-8-W1.0-7 Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: 3181193
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIPLUS
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3181193
EAN / GTIN 7291075180848
Réf. fabricant 3181193
Article hors catalogue L23980 2257

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.303″ ,Flute Count (NOF) 8 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.303″
  • Nombre de dents (NOF): 8
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.859″
  • Longueur tête (LH): 1.2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HP ANCT 070202 PN-R
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.4 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout