D3N 150-120-19.05R-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank. Drilling Depth 8xD

Réf.: 3392290
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3392290
EAN / GTIN 7291075442656
Réf. fabricant 3392290
Article hors catalogue L24040 422

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.591″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 15 ,Longueur hors tout (OAL) 7.92″ ,Longueur utile (LU) 4.865″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.591″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.626″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.591″
  • Equivalent décimal: 0.591″
  • Diamètre collerette (DF): 0.984″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 15
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 150-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 7.92″
  • Point Length (PL): 0.137″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.956″
  • Longueur utile (LU): 4.865″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout