{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de taraudage | M6 – M20 | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | DIN 69893 | |
Arrosage interne | Oui, à 50 bars max. | |
Compensation pression | 0,2 mm | |
Compensation extension | 1 mm | |
⌀ ext. D | 60 mm | |
⌀ int. D1 | 32 mm | |
Longueur de col cote A | 97 mm | |
Pour taille ER | 25 | |
Forme | A | |
Type de produit | Mandrins de taraudage |
Référence article | 338110 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197336163 | |
Réf. fabricant | 338110 M6-20 |