Pince de serrage ER 8 mm

Réf.: 308941 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
439 article(s) en stock
  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 8 mm
Support ER 25
Norme ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Type 430 E
⌀ ext. D 26 mm
Longueur totale L 34 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308941 8
EAN / GTIN 2050001765628
Réf. fabricant 13715010800

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, par ex. ⌀ 10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier