Pince de serrage ER 5 mm

Réf.: 308941 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
146 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage nominal d 5 mm
    Support ER 25
    Norme ISO 15488-B
    Précision de concentricité ≤ 5 µm
    Type 430 E
    ⌀ ext. D 26 mm
    Longueur totale L 34 mm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308941 5
    EAN / GTIN 2050001765598
    Réf. fabricant 13715010500

    Description

    Exécution:

    Entièrement trempées et rectifiées.
    Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

    Avantage(s):

    Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

    Remarque(s):

    La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, par ex. ⌀ 10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier