{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 3 mm | |
Support | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 430 E | |
⌀ ext. D | 26 mm | |
Longueur totale L | 34 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308941 3 | |
EAN / GTIN | 2050001767851 | |
Réf. fabricant | 13715010300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince de serrage ER 3 mm
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
23,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
15,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 25 | ER 25 |
⌀ ext. D | 26 | 26 |
Longueur totale L | 34 | 34 |
⌀ serrage nominal d | 3 | 3 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Type | 430 E | 430 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |