Mandrins de taraudage CLM AI 50 bars, HSK-A 63, Capacité de taraudage: M1-12

Réf.: 338110 M1-12
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de taraudage Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: DIN 69893
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.
  • Forme: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de taraudage M1 - M12
Support HSK-A 63
Norme de porte-outils DIN 69893
Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
Compensation pression 0,2 mm
Compensation extension 1 mm
⌀ ext. D 43 mm
⌀ int. D1 20 mm
Longueur de col cote A 64 mm
Pour taille ER 11 / 16
Forme A
Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 338110 M1-12
EAN / GTIN 4062406112080
Réf. fabricant 338110 M1-12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec compensation de longueur minimale (CLM), grâce à l’élément amortisseur.
  • Augmentation de la durée de vie du taraud/taraud à refouler jusqu’à 300 %.
  • Arrosage central interne jusqu’à 50 bars.
  • Serrage dans des adaptateurs de taraudage pour pinces de serrage ER.
  • Concentricité cône à cône en utilisation < 3 µm.

Utilisation:

Sur centres d’usinage avec axe synchrone.
  • Pour la compensation des différences de pas entre le taraud et l’axe synchrone.
  • Pour la compensation de tolérances de pas du taraud.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER, voir 308881-309240 (réf. ER11/ 16 / 25). Pinces de taraudage ER avec carré, voir 309399 - 309413. (Réf. ER 11 / 16 / 25).
Tirettes, voir 308600308806.
Conduit d’arrosage pour HSK, voir code art. 309880.
Clé à douilles pour HSK, voir code art. 309890.
Adaptateurs de taraudage et rallonges, voir codes art. 338120338142.

Remarque(s):

Vitesse de rotation maximale 4000 min-1.