Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 24 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.8 mm, Overall Length (OAL) 47 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 24 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 17.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 4
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.8 mm
- Taille carré entrainement (DRVS) 19 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) FFX4 XNMU 040310T
- Longueur hors tout (OAL) 47 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.8 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
- Couple (TQ) 0.9 Nxm