AVC-D20-GEAIL-3 Adaptateurs intérieur de tournage, gorges et filetage

Réf.: 3380459
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3380459
EAN / GTIN 7291075432404
Réf. fabricant 3380459
Article hors catalogue L23920 2141

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 14.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 26 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout