D3N 180-054-25R-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3363128
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3363128
EAN / GTIN 7291075402193
Réf. fabricant 3363128
Article hors catalogue L24040 43

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 18 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 18, Longueur hors tout (OAL) 147.36 mm, Longueur utile (LU) 57.9 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 18 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 18.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 18 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 18
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 180
  • Longueur hors tout (OAL) 147.36 mm
  • Point Length (PL) 3.9 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 91.36 mm
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 57.9 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout