D3N 145-044-16R-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3363115
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3363115
EAN / GTIN 7291075402155
Réf. fabricant 3363115
Article hors catalogue L24040 85

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 14.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 14, Longueur hors tout (OAL) 121.33 mm, Longueur utile (LU) 46.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 14.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 14.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 14
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 145
  • Longueur hors tout (OAL) 121.33 mm
  • Point Length (PL) 3.1 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 73.33 mm
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Longueur utile (LU) 46.6 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout