D3N 140-042-15.87R-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3363040
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3363040
EAN / GTIN 7291075402469
Réf. fabricant 3363040
Article hors catalogue L24040 203

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.551″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 14 ,Longueur hors tout (OAL) 4.689″ ,Longueur utile (LU) 1.777″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.551″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.567″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.551″
  • Equivalent décimal: 0.551″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 14
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 140-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 4.689″
  • Point Length (PL): 0.1221″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.801″
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Longueur utile (LU): 1.777″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout