D3N 150-023-19.05A-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3362940
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3362940
EAN / GTIN 7291075401844
Réf. fabricant 3362940
Article hors catalogue L24040 484

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.591″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 15 ,Longueur hors tout (OAL) 4.081″ ,Longueur utile (LU) 1.023″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.591″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.626″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.591″
  • Equivalent décimal: 0.591″
  • Diamètre collerette (DF): 0.984″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 15
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 0591
  • Longueur hors tout (OAL): 4.081″
  • Point Length (PL): 0.1366″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.114″
  • Longueur attachement (LS): 1.97″
  • Longueur utile (LU): 1.023″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout