• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SH-D16-4D-A Steel Boring Bars With Serrated Connection For AVC Heads

Réf.: 3359548
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série Straight Shank
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3359548
EAN / GTIN 7291075426915
Réf. fabricant 3359548
Article hors catalogue L23990 378

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 105 mm, Longueur hors tout (OAL) 105 mm, Hauteur attachement (H) 15 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 105 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 105 mm
  • Hauteur attachement (H) 15 mm

Produits adaptés

De la même série "Straight Shank" Afficher tout