SH-D50-4D-40-A Steel Boring Bars With Serrated Connection For AVC Heads

Réf.: 3359553
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série Straight Shank
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3359553
    EAN / GTIN 7291075426960
    Réf. fabricant 3359553
    Article hors catalogue L23990 387

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 368 mm, Longueur hors tout (OAL) 368 mm, Hauteur attachement (H) 46 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 368 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 368 mm
    • Hauteur attachement (H) 46 mm

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    De la même série "Straight Shank" Afficher tout