SH-D25-4D-A Steel Boring Bars With Serrated Connection For AVC Heads

Réf.: 3359550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série Straight Shank
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3359550
    EAN / GTIN 7291075426939
    Réf. fabricant 3359550
    Article hors catalogue L23990 382

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 200 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm, Hauteur attachement (H) 23 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 200 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
    • Hauteur attachement (H) 23 mm

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    De la même série "Straight Shank" Afficher tout