HM90 AXCR 150532R-P IC08 Plaquettes super-positives avec une face de coupe polies pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 3358116
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIALU
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3358116
    EAN / GTIN 7291075171471
    Réf. fabricant 3358116
    Article hors catalogue L23910 557

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm, Longueur plaquette (INSL) 19.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm, Largeur plaquette (W1) 10 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 3.2 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 14 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 19.2 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
    • Largeur plaquette (W1) 10 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2
    • Longueur arête racleuse (BS) 1.55 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIALU" Afficher tout