HM90 EAL-D150-C125L6.5-15 Fraises en bout série longue pour plaquette HM90 AXCR 1505 pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 3103006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIALU
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103006
EAN / GTIN 7291075180961
Réf. fabricant 3103006
Article hors catalogue L23980 2119

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.551″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 6-1/2″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.551″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur tête (LH): 2.95″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
  • Longueur hors tout (OAL): 6-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 13 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIALU" Afficher tout