• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité 11 mm

Réf.: 335430 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue taraud (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue taraud 11 mm
Plage de taraudage M6 − M20
⌀ ext. D 46 mm
Queue ⌀ d 31 mm
Longueur L 35 mm
Longueur col H 11 mm
Carré corps 9 mm
Type de produit Adaptateur de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335430 11
EAN / GTIN 4045197152589
Réf. fabricant 335430 11

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage sans friction de sécurité.
Convient également pour G 1/4.

Utilisation:

Pour mandrins de taraudage décrabotables.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (Rm 600 − 800 N/mm2). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.