{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue taraud | 16 mm | |
Plage de taraudage | M6 − M20 | |
⌀ ext. D | 46 mm | |
Queue ⌀ d | 31 mm | |
Longueur L | 35 mm | |
Longueur col H | 11 mm | |
Carré corps | 12 mm | |
Type de produit | Adaptateur de taraudage |
Référence article | 335430 16 | |
EAN / GTIN | 4045197152619 | |
Réf. fabricant | 335430 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité, M6 − M20, ⌀ queue taraud: 16mm
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
31,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
94,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
78,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
191,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
181,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur col H | 11 mm | 14 mm | 34 mm | 45 mm | 96 mm |
⌀ ext. D | 46 mm | 68 mm | 50 mm | 72 mm | 50 mm |
Plage de taraudage | M6 − M20 | M14 − M33 | M6 − M20 | M14 − M33 | M6 − M20 |
⌀ queue taraud | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Queue ⌀ d | 31 mm | 48 mm | 31 mm | 48 mm | 31 mm |
Carré corps | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Type de produit | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Holex rallonge micrometre |