{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue taraud | 10 mm | |
Plage de taraudage | M6 − M20 | |
⌀ ext. D | 46 mm | |
Queue ⌀ d | 31 mm | |
Longueur L | 35 mm | |
Longueur col H | 11 mm | |
Carré corps | 8 mm | |
Type de produit | Adaptateur de taraudage |
Référence article | 335430 10 | |
EAN / GTIN | 4045197152572 | |
Réf. fabricant | 335430 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité, M6 − M20, ⌀ queue taraud: 10mm
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
31,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
23,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
59,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock
78,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
139,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
181,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur L | 35 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Longueur col H | 11 mm | 7 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm | 96 mm |
Plage de taraudage | M6 − M20 | M3 − M12 | M3 − 12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 |
⌀ queue taraud | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Queue ⌀ d | 31 mm | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
Carré corps | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type de produit | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre |