• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MD-BODY-33-36-400-31.75A Modular Drill Bodies, Each Can Carry a Variety of Exchangeable Drilling Heads with Different Diameters

Réf.: 3348427
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MODUDRILL Modular Heads
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3348427
EAN / GTIN 7291075396423
Réf. fabricant 3348427
Article hors catalogue L24150 82

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.453″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.299″
  • Diamètre collerette (DF): 1.654″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 17.52″
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Weldon

De la même série "MODUDRILL Modular Heads" Afficher tout