MD-DFN 350 HEAD Exchangeable Drilling Heads Carry CHAM-IQ-DRILL Solid Carbide Inserts

Réf.: 3335854
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MODUDRILL Modular Heads
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3335854
    EAN / GTIN 7291075356502
    Réf. fabricant 3335854
    Article hors catalogue L24040 73

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.7 mm, Diamètre coupant (DC) 35 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 35.0

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.7 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 35 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 35.9 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 35 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 35.0
    • Identification plaquette étalon (MIID) HFP 350-IQ
    • Point Length (PL) 7.65 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 37.2 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MODUDRILL Modular Heads" Afficher tout