• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MD-BODY-33-36-400-32A Modular Drill Bodies, Each Can Carry a Variety of Exchangeable Drilling Heads with Different Diameters

Réf.: 3335850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MODUDRILL Modular Heads
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3335850
EAN / GTIN 7291075356465
Réf. fabricant 3335850
Article hors catalogue L24150 200

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 36.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 33 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 445 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 448.8 mm
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Type de queue Weldon

De la même série "MODUDRILL Modular Heads" Afficher tout