SGST 32-8-0.6-4Z Fraises scies fines accueillant des plaquettes SLIMGRIP

Réf.: 3346989
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SLIMSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346989
EAN / GTIN 7291075424980
Réf. fabricant 3346989
Article hors catalogue L24130 63

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Largeur de coupe (CW) 0.6 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 19 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 1.06 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Largeur de coupe (CW) 0.6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 19 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 1.06 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 2490 rpm

Produits adaptés

De la même série "SLIMSLIT" Afficher tout