• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SGST 63-16-1.2-12Z Fraises scies fines accueillant des plaquettes SLIMGRIP

Réf.: 3336588
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SLIMSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3336588
EAN / GTIN 7291075389289
Réf. fabricant 3336588
Article hors catalogue L24130 24

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 19 mm, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Largeur de coupe (CW) 1.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 19 mm
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Largeur de coupe (CW) 1.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GFT 1.2J-0.14
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1260 rpm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SLIMSLIT" Afficher tout